Kun for erhvervsdrivende  
Metal
Klimaskærm
Klimaskærm
  Klimaskærm: undertag, dampspærrer og -bremser

Med mange års erfaring som leverandør af klimaskærm løsninger til det danske marked og med en global koncern i ryggen, der udvikler og leverer undertag, dampspærrer/-bremser til hele verden, får du hos Würth Danmark en samarbejdspartner, der leverer gode og effektive kvalitetsprodukter og sikrer dig let adgang til specialistviden.

Læs også vores håndbog: Klimaskærm

  Genetableringsgarantier

Hvis der mod forventning viser sig at være fejl i de følgende produkter, tilbyder vi markedets mest transparente genetableringsordning. Garantien omfatter produkter til dampspærre/-bremse og undertag.

Dampspærre/-bremse

  • Wütop® DB20 dampspærre: 30 års genetableringsgaranti
  • Wütop® DB2 dampbremse: 30 års genetableringsgaranti

Undertag

  • Wütop® Economy: 10 års genetableringsgaranti
  • Wütop® Nordic: 20 års genetableringsgaranti
  • Wütop® Thermo ND Plus: 20 års genetableringsgaranti

Genetableringsgaranti

Genetableringsgarantier

Registrer din byggesag online, og du modtager et garantibevis

Vi er de eneste, der tilbyder 100% online registrering af dampspærre/-bremse og undertagsopgaver. Alt du skal gøre er at gå ind på garanti.wuerth.dk og med få klik registrere din byggesag.

Når vi har modtaget og behandlet din registrering, fremsendes et garantibevis vedrørende den pågældende byggesag, som du og husets ejer kan opbevare som dokumentation på garantien.

Registreringen linker til Geodatastyrelsen (tidligere Kort- og Matrikelstyrelsen), så byggesagen på den måde er registreret. Samtidig slipper du for at skulle gemme fakturer og lignende i op til 30 år for at kunne dokumentere købet.

Garantien forudsætter overholdelse af de gældende garantibetingelser, Würth Danmarks generelle salgs- og leveringsbetingelser samt at montagen er udført efter gældende montagevejledninger og relevante SBI og Byg-Erfa retningslinjer.

OBS. Hvis byggesagen ikke registreres, er der 5 års genetableringsgaranti.

 

Kundecases
Nem og hurtig adgang til specialistviden
    Nem og hurtig adgang til specialistviden

Würth har en lang række specialister, der gennem kompetent vejledning kan hjælpe med at øge din produktivitet. Ønsker du viden og sparring i forbindelse med luft- og vindtæt byggeri, så kontakt vores specialist på området.

Find desuden hurtigt og nemt ydeevnedeklarationer på de produkter, der er omfattet af byggevareforordningen her: dop.wuerth.dk

Kontakt f.eks. din Würth specialist om:

  • Hvilke produkter der er egnet til hvilke opgaver
  • Hvordan du opfylder lovkravene, så du ikke skal bruge ekstra tid og penge på at lave arbejdet om
  • Hjælp til online registrering af byggesagen på garanti.wuerth.dk
  • Valg af systemløsninger og tilvalgsprodukter
Se her, hvilken dampspærre vi anbefaler til den enkelte tagkonstruktion

Wütop® DB20 dampspærre

Ventileret konstruktion med loft til kip

Ventileret konstruktion med åbent tagrum

Ventileret flade tage

U-ventileret konstruktion med Wütop® diffusionsåbent undertag

U-ventileret konstruktion med diffusionsåbent undertag

Se her, hvilken dampspærre, vi anbefaler til den enkelte vægkonstruktion

Dampspærre DB20

Ventileret opbygning med skalmur

U-ventileret opbygning med Wütop® vindspærre

U-ventileret opbygning med anden vindspærre

U-ventileret opbygning med plademateriale*

Z-værdier

DB2 dampbremse har en z-værdi på 14,3. For en fugtsikker konstruktion skal den yderste membran altid være minimum 10 gange så åben, som den inderste. Dvs. at max udvendig z-værdi i samspil med DB2 skal være under 1,4
DB20 dampspærre har en z-værdi på min. 114. For en fugtsikker konstruktion skal den yderste membran altid være minimum 10 gange så åben, som den inderste. Dvs. at max udvendig z-værdi i samspil med DB20 skal være 11,3
*Ved anvendelse af DB20 dampspærre i en sådan konstruktion skal det sikres, at vindspærren har en z-værdi under 11,3

Se vores produkter til dampspærre
Se konstruktørens anbefalinger til systemprodukter

Dampspærre DB20

EURASOL® P (Ufleksible)
Til anvendelse af lange lige samlinger over 45 cm. Hvor tapen ikke skal stresset

EURASOL® (Fleksible)
Til anvendelse af hjørnesamlinger og rør, hvor tapen skal være fleksible

Wütop® folieklæber ALL-IN-ONE

EURASOL® PLUS (Splitline)
Til anvendelse ved kompliceret løsninger hvor det er en fordel at tape med 2-delt leiner. F.eks. bjælkelag, lysninger og lignende

Rør- og kabelmanchetter

Dampspærre DB2

EURASOL® P (Ufleksible)
Til anvendelse af lange lige samlinger over 45 cm. Hvor tapen ikke skal stresset

EURASOL® PLUS (Splitline)
Til anvendelse ved kompliceret løsninger hvor det er en fordel at tape med 2-delt leiner. F.eks. bjælkelag, lysninger og lignende

Wütop® folieklæber ALL-IN-ONE

EURASOL® (Fleksible)
Til anvendelse af hjørnesamlinger og rør, hvor tapen skal være fleksible

Rør- og kabelmanchetter

Wütop® WRD klæber
Til anvendelse ved klemte samlinger og lave temperaturer. F.eks. under en rem eller lignende

Se her, hvilke vindspærrer, vi anbefaler til facadebeklædning
WÜTOP® DU300
  • WÜTOP® DU300 er en meget diffusionsåben og vindtæt facademembran
FACADEMEMBRAN WÜTOP®
  • UV-stabil og diffusionsåben facademembran, som er velegnet til alle bagventilerede vægkonstruktioner med lukkede og åbne beklædninger
Her kan du se et udvalg af vores produkter til vindspærre
Se her, hvilket undertag, vi anbefaler til den enkelte tagtype
WÜTOP® Economy
  • Dobbeltfalset tegl, hældning (X)
  • Betontagsten – åben, hældning: IBF: Dobb S, Vinge økonomi (X)
  • Betontagsten – lukket*, hældning: IBF: Dobb S, Vinge økonomi X
  • Stålprofiler og fibercement: Eternitplader, lodret beklædning X
  • Zink*** X
WÜTOP® Nordic
  • Dobbeltfalset tegl, hældning (X)
  • Betontagsten – åben, hældning: IBF: Dobb S, Vinge økonomi (X)
  • Betontagsten – lukket*, hældning: IBF: Dobb S, Vinge økonomi X
  • Stålprofiler og fibercement: Eternitplader, lodret beklædning X
  • Zink*** X
WÜTOP® Thermo ND Plus
  • Vingetegl – åben, hældning ≤ 20˚ : Monier: Dantegl, Gl. dansk X
  • Vingetegl – lukket*, hældning: Monier: Gl. dansk X
  • Dobbeltfalset tegl, hældning: Randers Tegl: IDEAL Variable X
  • Dobbeltfalset tegl, hældning X
  • Betontagsten – åben, hældning: IBF: Dobb S, Vinge økonomi X
  • Betontagsten – lukket*, hældning: IBF: Dobb S, Vinge økonomi X
  • Skifer/eternit "skifer" m. tætning/kit** X
  • Skifer/eternit "skifer" u. tætning/kit* X
  • Stålprofiler og fibercement: Eternitplader, lodret beklædning X
  • Stålprofiler og fibercement: Eternitplader, tagdækning** X
  • Zink*** X
Z-værdier

* Ved "lukket" forstås med stort overlæg i både længde- og bredderetning.
** Risiko for høj varmeudvikling.
*** OBS. Undertaget må ALDRIG ligge direkte under zink, da der er fare for bagsidekorrosion. Det kan i stedet lægges under en høvlet forskalling, der lægges med 10 mm indbyrdes afstand.
Forhør dig altid hos din zinkleverandør om anbefalet afstand.
X Undertaget anbefales til denne tagtype.
(X) Undertaget kan anvendes, men der opnås større sikkerhed ved at anvende baner, som er tapede i overlæg.
Alle undertage kan lægges på fast underlag, men undertaget betragtes her som diffusionstæt, og der skal derfor være luftspalte på min. 50 mm mellem plade/brædder og isolering.
Der skal benyttes fuglegitter ved brug af dobbeltfalset tagsten.
Der skal benyttes gratbånd med ventilation, som giver udluftning på min. 210 cm2/lbm.

Her kan du se et udvalg af vores produkter til undertag
Komplet ventilationsstuds

Komplet ventilationsstuds

Komplet ventilationsstuds

Komplet ventilationsstuds

    Kontakt os og hør nærmere