Kun for erhvervsdrivende  
Byg
ASSY® PLUS
ASSY® PLUS
SPECIAL TERRASSESKRUE, DER SIKRER FLOT FINISH

ASSY® Plus er en special terrasseskrue, der sikrer dig en flot finish ved undersænkning af terrassebrædder.

Specialudviklet terrasseskrue

Den specialudviklede terrasseskrue besidder den store fordel, at den ikke flækker træet, heller ikke ved iskruning tæt på terrassens kanter, hvor det ofte kan være svært at undgå.

Det er med andre ord muligt at undgå forboring, fordi special terrasseskruen er udstyret med borespids, der sikrer, at træet ikke flækker – og forboring dermed kan undlades. ASSY® Plus har desuden et særligt asymmetrisk gevind, der giver hurtig montage og høj udtræksværdi.

Special terrasseskruen, ASSY® Plus, kommer også med en forstærket stamme, der minimerer risikoen for, at terrasseskruen knækker, hvilket er en stor fordel for dig, der vil arbejde effektivt, og reducere den tid, du bruger på udførelsen af terrassearbejdet.

Specialudviklet terrasseskrue
Fordele med ASSY® Plus
Fordele ved ASSY® Plus

ASSY® Plus-terrasseskrue er desuden velegnet til arbejde i syreholdige træsorter som fx eg, lærk, mahogni og ceder. Special terrasseskruen kan anvendes ved kystnære miljøer, og er derfor også er et oplagt skruevalg til dig, der udfører terrassearbejde tæt på havområder.

ASSY® Plus special terrasseskrue har:

  • Diameter: 5,5 mm
  • Hovedtype: Linsehoved
  • Overflade: A4
  • Kærv: RW 20
  • Længde: 40 - 80 mm
Hør mere om ASSY® Plus
Køb ASSY® Plus og tilbehør
  Hold dig opdateret med den nyeste viden
All
Auto
El
Installation
Metal
Træ og byg
VVS
Udvalgte tags

Temaer

Arbejdsprocesser Arbejdstøj og sko Asbest Auto Bæredygtighed Befæstelse Bilindretning Byggekemi Byggekemi CSPM El & Hybrid Faldsikring Håndværktøj High-Vis Indretning af arbejdspladsen Installation Kemi Kemihåndtering Klimaskærm Logistikløsning Maskiner Materialebearbejdning ORSY ORSY Construction ORSY flex ORSY mat Passiv brandsikring Produktviden Safety Sikkerhed på arbejdspladsen Solcellebefæstelse Svær befæstelse Svejs Systemkuffert Terrasse Træbyggeri Varifix Værkstedsvogn Værnemidler Vedligehold
Byg terrasse uden gætterier​​​

Med vores terrasseberegner får du hurtigt styr på, hvor mange skruer du skal bruge til dit projekt. Du får:​​​

  • Præcise beregninger​​​
  • Mere tid til det, der tæller​​​
Prøv beregneren nu