Kun for erhvervsdrivende  
Metal
Fuge ved dørkarm
Fuge ved dørkarm

Fugen ved dørkarmen skal være elastisk og give efter ved dørens bevægelse.

Der skal anvendes en rund bagstop (art.nr. 0875 9 …) for at undgå 3-punktshæftning og sikre maksimal fleksibilitet af fugen.

Læs mere om anvendelse af fugebagstop her.

For lyd- og varmeisolering anbefaler vi at anvende Purlogic Flex skum (art.nr. 0892 142 8) under fugebagstoppen. Den er fleksibel, så døre og vinduer kan efterjusteres, og den har samme isoleringsevne som mineraluld.

Anbefalede produkter

MS Plus er ideel til døre, fordi dens fleksibilitet og bevægelighed gør, at fugen holder til dørens konstante brug.

Fugen er nem at arbejde med og kan overmales.

MS Plus er EMICODE-certificeret i klassen EC1 plus og dermed testet til at have en meget lille afdampning til indeklimaet.

Brug Malerakryl til fugen ved dørkarmen, hvis revnen ikke er større end 0,5 cm. Malerakryl er nem at glitte og kan overmales. Den har ikke samme fleksibilitet som MS Plus - derved er risikoen for fugeslip større.

Find de rette produkter til den rette opgave