Nye regler: Sådan får du autorisation til arbejde med asbest

Pr. 1. januar 2025 skal du have autorisation for at kunne arbejde med asbest. Læs mere om de nye regler, og hvad de betyder for dig.
Hvilke krav skal du opfylde, og hvordan opfylder du dem? Vi har samlet svarene til dig, så du kan blive klar til at opfylde de nye regler, når de træder i kraft til næste år.
Du skal ansøge Sikkerhedsstyrelsen om at blive godkendt, og en godkendelse kræver:
- At du er tilknyttet virksomheden i mindst 30 timer om ugen indenfor virksomhedens normale arbejdstid, så du kan sikre instruktioner, bemanding og tilsyn
- 4-dages AMU-arbejdsmarkedsuddannelse i nedrivning af asbestholdigt materiale, inklusiv den kompetencegivende prøve
- Supplerende, kort AMU-arbejdsmarkedsuddannelse med kompetencegivende prøve
Du finder AMU-kurserne her.
Sådan forholder du dig nu
Hold dig orienteret hos Arbejdstilsynet og Sikkerhedsstyrelsen. Her kan du finde bekendtgørelser, ligesom du hos Arbejdstilsynet kan få vejledning i, hvordan du får autorisationen.
Hvad med ikke-autoriserede virksomheder?
Fra 1. januar 2025 må ikke-autoriserede virksomheder kun fjerne asbestholdigt materiale, hvis det er en kortvarig opgave. Det kan for eksempel være, når en tagplade skal fjernes.
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube