Kun for erhvervsdrivende  

 

Tips til valg og brug af momentnøgler

Tips til valg og brug af momentnøgler

Sådan vælger du den rigtige momentnøgle og sikrer, at du kan bruge den længe.

En momentnøgle er et vigtigt redskab, når du skal spænde møtrikker og bolte med stor nøjagtighed, så du sikrer korrekt tilspænding og dermed høj sikkerhed. Brug vores tips til at vælge den rigtige momentnøgle og passe godt på den.

3 tips til at vælge den rigtige momentnøgle

Kvalitet, nøjagtighed og tilspændingsinterval. Dét skal du forholde dig til, når du skal finde den helt rigtige momentnøgle til dine arbejdsopgaver.

Tip 1: Kvalitet

Jo bedre kvalitet, du vælger, desto større nøjagtighed får du. Det gør momentnøglen bedre egnet til professionel brug.

Tip 2: Nøjagtighed

Sørg for, at momentnøglen er kaliberet, så du kan indstille tilspændingen til at blive så præcis som mulig.

Tip 3: Tilspændingsinterval

Med et bredt tilspændingsinterval kan du bruge momentnøglen til flere forskellige opgaver.

 

3 tips
Momentnøgle

Pas godt på momentnøglen – sådan gør du

Det er vigtigt at passe godt på momentnøglen, da det for eksempel ellers kan resultere i, at værdierne for kalibreringen ændrer sig.

Bevar de kalibrerede værdier

Det gør du ved ikke at skille momentnøglen ad, ligesom du heller ikke bør anvende den til at løsne fastsiddende skruer.

Nulstilling af udvalgte momentnøgler

Lad ikke momentnøglen blive på en indstillet værdi, når du er færdig med opgaven, da fjederen bliver slap. Det er dog ikke alle momentnøgler, der skal nulstilles, men disse momentnøgler skal for eksempel nulstilles.

Bibehold de korrekte udløsningsmomenter

Når du bruger kardanled og forlængere sammen med din momentnøgle, kan det give forkerte udløsningsmomenter.

Oprethold nøjagtigheden med kalibrering

Regelmæssig kalibrering sørger for, at momentnøglen bliver ved med at have en præcis nøjagtighed. Momentnøglerne bør kalibreres efter 5.000 cyklusser. Hvor ofte du kalibrerer dine momentnøgler, afhænger dog af opgaverne og kravene i din virksomhed.

Få dine momentnøgler kalibreret i Würth butikken

I de mere end 45 butikker kan du indlevere dine momentnøgler til kalibrering.

Nye momentnøgler:

 

Arbejde på strømførende dele:

 

Øvrige momentnøgler:

 

Nyeste artiker

Spar tid og penge med gevindreparation

09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.

Læs mere

Sporbarhed og dokumentation

03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.

Læs mere

Udførselsklasser og certifikater​

02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

 

 

FØLG OS

Vi deler viden og nyheder på mange kanaler. Følg os på Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube.