Kun for erhvervsdrivende  

 

Sådan vælger du den rigtige engangshandske

Sådan vælger du den rigtige engangshandske

Hvilken handske du skal bruge afhænger af dit arbejdsmiljø og dine arbejdsopgaver.

Engangshandsker anvendes først og fremmest til at beskytte mod helbredsfarlige emner og kemikalier. Men de bruges også til sikre god hygiejne og begrænse smittespredning.

Hvad skal din handske kunne?

Når du vælger engangshandsker, er det en god idé at stille dig selv disse spørgsmål:

  • Skal de være slidstærke?
  • Skal de være godkendt til medicinsk brug?
  • Skal de have et godt greb?
  • Skal de være godkendt til håndtering af levnedsmidler?

Hvad er forskellen på nitrilhandsker og vinylhandsker?

Engangshandsker kan eksempelvis være lavet af nitril eller vinyl.

Nitrilengangshandsker

Nitrilhandsker er meget modstandsdygtige og er gode til at modstå slidtage. De bliver ofte brugt til sundhedspleje, rengøring og i fødevareindustrien. Modsat blandt andet vinylhandsker, så egner de sig godt til arbejde med kemikalier.

Hvis du har brug for et godt greb, skal du vælge handsker med diamantstruktur i håndfladen.

Vinylengangshandsker

Vinylhandsker er ikke så slidstærke som nitrilhandsker, og de anvendes blandt andet i fødevareindustrien og til rengøring.

Hvilke godkendelser skal du kigge efter?

Når du har besluttet dig for, om det skal være en nitril- eller vinylengangshandske, kan du se godkendelserne på de enkelte produkter. På den måde er du sikker på at vælge en handske, der kan bruges til dine arbejdsopgaver. Hvis en handske eksempelvis er godkendt efter EN 455 er det en medicinsk engangshandske, hvor der er omfattende krav til prøvning af materialets tæthed og egenskaber.

Du kan blandt andet forholde dig til disse godkendelser:

 

EN 374 - Kemikalier

Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig overfor:

  • Type A: 6 kemikalier i mindst 30 minutter
  • Type B: 3 kemikalier i mindst 30 minutter
  • Type C: 1 kemikalie i mindst 10 minutter
EN 374 - Mikroorganismer

Handsken er testet og godkendt som modstandsdygtig for gennemtrængning af mikroorganismer.

EN 388 - Mekaniske risici

Under piktogrammet er der angivet et talniveau – jo højere tallet er, desto bedre beskyttelse giver handsken.

 

Nyeste artiker

Spar tid og penge med gevindreparation

09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.

Læs mere

Sporbarhed og dokumentation

03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.

Læs mere

Udførselsklasser og certifikater​

02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

 

 

FØLG OS

Vi deler viden og nyheder på mange kanaler. Følg os på Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube.