SÅDAN GRIBER DU DEN PASSIVE BRANDSIKRING AN

Passiv brandsikring er et kompliceret område at sætte sig ind i, bl.a. på grund af lovgivningen. Det er også et område, hvor det er ekstra vigtigt at lave det rigtigt første gang.
Inden du går i gang med den passive brandsikring, kan du tage stilling til centrale spørgsmål og lave en brandstrategi.
Centrale spørgsmål til din opgaveløsning
Før du går i gang med opgaven, kan du bruge nedenstående spørgsmål til at finde ud af, hvordan du bedst muligt griber opgaven an.
- Er opgaven i en brandadskillende bygningsdel? (brandvæg/-etageadskillelse)?
- Er det en 30, 60, 90 eller 120 minutters brandadskillelse?
- Har du allerede boret huller til din installation?
- Passer dine boringer til brandtætningen?
- Er der en projektskrivelse på byggeriet til rådighed? Eller en brandstrategi (kabler, metalrør, plastrør mv.)?
- Hvillen type installation ønsker du ført igennem brandvæg/-etageadskillelse?
- Kan du bruge viden fra en brandsikringsspecialist?
- Er du certificeret i brandtætning?
- Hvordan dokumenterer du dine brandtætninger i dag?
Har du en brandstrategi?
Den brandtekniske dokumentation – i form af en brandstrategi – er en grundlæggende forudsætning for myndighedernes godkendelse af et byggeprojekt.
En brandstrategi indeholder bl.a.:
- Ønsker for anvendelse og indretning
- Myndighedernes krav
- Dokumentation af brandkravene
- Brandrådgivernes brandtekniske dokumentation (BR18)
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube