Kun for erhvervsdrivende  

 

Guide: Sådan vælger du den rigtige reperationstektik til karrosseriskader

Guide: Sådan vælger du den rigtige reperationstektik til karrosseriskader

Bliv guidet til den mest effektive metode til netop den karrosseriskade, du står med. Vi samler de vigtigste overvejelser og værktøjsvalg, så du kan hurtigt kan komme i gang med arbejdet.

Karrosseriskader er ikke ens. Nogle kan trækkes ud med SMART repair, mens andre kræver limning, svejsning eller plastreparation. Men hvordan vælger du den rigtige løsning? Her får du vejledning fra Würths specialister

Step 1: Start med at vurdere skaden

Er det en bule? Se vores guide til buleudtrækning Guide: Sådan vælger du den rigtige buleudtrækningsteknik | Würth ​

​Er der en revne, et brud eller en strukturel skade? Læs videre her

Step 2: Hvad skal du tage hensyn til?

Materialetype: Stål, aluminium, plast eller blandede materialer?​

Varmeudvikling: Høje temperaturer kan skade lakken. Skal du undgå lakskader på det skadede sted?​

OEM-anbefalinger: Følg altid bilproducentens reparationsvejledning

Karrosseri
Step 3: Valg af teknik og værktøj

Stål – klassisk svejsning eller limning

Svejseteknik giver maksimal styrke til strukturelle områder​

Limning kan være et alternativ for at undgå varme​

Würth anbefaler: ​

  • Pinpuller Spotter med LCD-display (Art.nr. 0691 500 299) ​
  • Easy Puller til svejseteknik (Art.nr. 0691 500 001)​
  • Buleopretningssæt (Art.nr. 0691 500 109) til lim og svejs​
  • Pinpuller sæt (Art.nr. 0691 500 379) til svejs​
  • Karrosserilim Powerbond (Art.nr. 0893 450 110) til limning af metal mod metal

 

Aluminium – opretning med slagværktøj

Aluminium kan oprettes med alu-hamre kontakt Würth for løsninger

 

Plast – limning eller plastsvejsning

Med korrekt limning af plast kan du opnå samme styrke som før bruddet, hvilket sparer tid i forhold til at vente på reservedele. ​

  • Replast 2-komponentlim til revner og brud (Art.nr. 5964 089 302)​
  • Plastsvejser (Art.nr. 9501 018 843)​
  • Thermo hæftesvejser (Art.nr. 0702 206 0)

Tip: Husk korrekt rengøring og primer for optimal styrke

Se produkter

SMART repair – til kosmetiske buler

Hurtig og effektiv løsning​

Perfekt til små skader uden strukturel funktion​

Læs mere: Guide til buleudtrækning

Step 4: Husk korrekt ovefladebehandling

Ved limning og plastreparation er rengøring og forbehandling afgørende. Brug Würths specialprodukter til affedtning og primer.​

  • Affedtning før limning: Lak og glasrens art.nr. 0893 200 1​
  • Rens af plast før limning: Plastrens 0893 500 1 ​
  • Priming før limning: Plastprimer 0893 500 2 ​

Herefter kan du gå i gang med den valgte teknik.

Vil du vide mere?

Kontakt din Würth-sælger eller karrosserispecialist for mere vejledning.

Læs mere om Würths produkter til arbejde på karrosseri

 

Nyeste artiker

Skal du arbejde med epoxy?

30-01-2026De fleste mennesker møder hærdet epoxy i hverdagen, typisk i form af blanke og æstetiske overflader, som fx gulve i supermarkeder. Hærdet epoxy er ufarligt, men inden materialet er hærdet, kan det være farligt at arbejde med.

Læs mere

Guide: Sådan vælger du den rigtige buleudtrækningsteknik

30-01-2026SMART repair gør det muligt at rette buler hurtigt og effektivt, uden at udskifte dele. Men hvilken metode og hvilket værktøj passer til bulen? Her får du en enkel guide fra en af Würths karrosserispecialister.

Læs mere

VÆRD AT VIDE OM FØRSTEHJÆLPSUDSTYR

15-12-2025Førstehjælp er en vigtig del af arbejdsmiljøet. Ikke kun i nødsituationer, men som en fast del af den daglige sikkerhedskultur. Arbejdstilsynet stiller klare krav til, hvordan virksomheder skal forholde sig til førstehjælpsudstyr og beredskab. Her får du et overblik over, hvad der er værd at vide. Overblikket er ikke udtømmende. For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

Tilmeld dig nu