Hvordan vælger du de rigtige sikkerhedssko?

Er det blevet tid til at skifte de gamle sikkerhedssko ud, skal du selvfølgelig have et nyt, smart par, som er rare at have på hele dagen. For dine fødders skyld er der dog flere ting, du skal tænke på end skoenes farve, design og komfort. Sikkerhedssko er nemlig ikke ”bare sikkerhedssko”.
Der er stor forskel på, hvilke beskyttende egenskaber sikkerhedssko og andet sikkerhedsfodtøj har. Derfor har alt sikkerhedsfodtøj en såkaldt sikkerhedsklasse, fx SB, S1P eller S3, som fortæller dig, hvilke beskyttende egenskaber det enkelte par sikkerhedssko eller –støvler har. Når du vælger sikkerhedsfodtøj, skal du derfor altid starte med at tage stilling til, hvilken sikkerhedsklasse det skal have.
Hvordan finder du den rigtige sikkerhedsklasse?
For at finde ud af, hvilken sikkerhedsklasse dine sikkerhedssko skal have, skal du foretage en vurdering af, hvilke risici, du er udsat for, når du har dem på.
Start med at overveje, hvordan en normal arbejdsdag ser ud, og hvad der kan ske, når du løser dine opgaver. Risikerer du fx at træde på søm eller andre skarpe genstande, der kan trænge igennem en almindelig sål? I så fald bør du vælge en sikkerhedssko med sømværn.
Tænk også over, hvilket underlag du går på, når du er på arbejde. Kan gulvet fx være glat, bør du vælge en sko med en skridhæmmende sål. Går du ofte i et kuperet terræn, kan du med fordel vælge en sko med en smidig sål, stødabsorbering og god støtte, så du ikke vrikker om.
Når du har tænkt igennem, hvilke risici, dine sikkerhedssko skal beskytte dig i mod, er det nemmere at regne ud, hvilke beskyttende egenskaber, de skal have. Du kan nu finde den sikkerhedsklasse dine sikkerhedssko skal have ved hjælp af skemaet herunder, som viser, hvilke beskyttende egenskaber de forskellige sikkerhedsklasser har.
Og så er der kun tilbage af vælge det par sikkerhedssko, du bedst kan lide i forhold til farve, design og komfort blandt de sikkerhedssko, der har den rigtige sikkerhedsklasse.
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube