Gode råd til brug af skæreskiver

Hvordan anvender du skæreskiver, så du passer godt på dem? Og hvilke skæreskiver kan du vælge imellem?
Få tips til anvendelse af skæreskiver, og få viden om hvilke skæreskiver, der passer til dine behov.
7 tips til anvendelse af skæreskiver
Rigtig anvendelse af skæreskiver forlænger skivens levetid, men det sikrer også, at du sætter din egen sikkerhed først.
Vi har samlet 7 tips til dig:
- Opbevar skiverne tørt og i rumtemperatur, og husk at skæreskiver har en udløbsdato
- Brug altid maskinens originale spændemøtrik eller en jacobs hurtigspændemøtrik
- Anvend aldrig en ødelagt skæreskive, da det øger risikoen for skader
- Fjern ikke de overskydende spåner og brug aldrig en skæreskive til at slibe med/afgrate
- Brug ikke en nedslidt skive i en mindre maskine end det, skæreskiven oprindeligt er beregnet til. Store skæreskiver skal skære med en lavere hastighed, og de kan sprænge
- Overskrid ikke skivens maksimale periferihastighed og brug en vinkelsliber med justerbar hastighed
- Husk at anvende de korrekte værnemidler – hvis du har brug for hjælp, kan Würths sikkerhedsspecialister vejlede dig
Vælg mellem standard, LongLife og Speed
Har du brug for skæreskive med lang levetid, hurtig skæretid eller ”bare” en standardskive? Det kan også være, at du vil have en skive, der både er hurtig og holder længe?
Hos Würth kan du vælge mellem:
- RED Line
- Standard
- Speed
- LongLife & Speed
- Ceraline LongLife og Speed
Standard skæreskiver er i den velkendte gode Würth kvalitet, mens LongLife er skiver med ekstremt lang levetid. Hvis det skal gå stærkt, skal du vælge en Speed skæreskive, da den har hurtige skæretider.
LongLife & Speed betyder, at skiven både har en meget lang levetid og hurtig skæretid.
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube