M-Cube®: Kraftfulde akku maskiner

M-Cube® akku maskinerne er designet til dig, der skal bruge dem. De er nemlig udviklet baseret på de input, som vi har fået fra fagfolk.
Maskinerne er uden ledning og fås som 12 volt og 18 volt. Uanset volt er de kraftfulde og holdbare maskiner med lang levetid. Blandt M-Cube® maskinerne finder du eksempelvis bore- og skruemaskiner, bajonetsave, fugepistoler og meget mere. Der findes mange forskellige maskiner, og nye kommer hele tiden til.
Funktionelle maskiner
Hvilke funktioner maskinerne har, varierer fra maskine til maskine. Her er eksempler på nogle af de brugbare funktioner, som maskinerne kan have:
Elektronisk motorbeskyttelse
Den elektroniske motorbeskyttelse slukker motoren, hvis den er blokeret, overbelastet eller overopvarmet. Det forlænger maskinens levetid.
Kulløs motor
EC-motoren kræver mindre vedligehold, fordi det ikke er nødvendigt at udskifte kulbørster.
Flere indstillingsmuligheder
Du kan arbejde præcist takket være maskinernes flere indstillingsmuligheder.
Ét batteri til flere maskiner
M-Cube® batterierne passer til både nuværende og fremtidige 12 volt og 18 volt M-Cube® maskiner, så du kan bruge det samme batteri til flere maskiner. Du får altså en meget fleksibel løsning, så du nemt kan skifte mellem maskine/batteri.
M-Cube® er designet til at sikre en solid forbindelse mellem maskine og batteri – også når det udsættes for stærke vibrationer og slag.
Kraftfulde, holdbare og sikre batterier
Batteriernes funktioner er meget brugbare i dit daglige arbejde:
- Batterierne er beskyttet mod elektrisk stød og overopvarmning
- LED-lys viser den resterende batterikapacitet
- Batterierne har lang levetid
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube