HVORFOR SKAL DU VÆLGE EN LAGERAUTOMAT?

Hvornår er en automat et godt valg? Og hvilke fordele har en automat for dig? Få svarene her
En lagerautomat er ligesom en slikautomat - bare med forbrugsvarer og værnemidler såsom handsker og slibeskiver. Med en automat på dit lager kan du automatisere dit materialeforbrug, og det har en lang række fordele for dig.
Hvornår skal du vælge en automat?
Hvilken opbevaringsløsning du bruger på dit lager, afhænger bl.a. af hvad du skal opbevare. En automat er et godt valg til bestilling og opbevaring af værdifulde forbrugsartikler, der skal bestilles med varierende tidsintervaller, og som er svære at skemalægge. Det skyldes, at du med en automat bedre kan administrere forbruget, og at automaten automatisk bestiller nye varer, når behovet opstår.
Hvilke fordele har en automat for dig?
Når du bestiller varer, koster indkøbsprocessen store mængder tid og penge for dig. Det er nemlig ikke kun varens pris, der påvirker udgifterne, men i høj grad også håndteringsomkostningerne. En løsning er en automat, der bestiller automatisk, så du sparer tid og penge på håndteringen. Med en automaten kan du spare op til 80% af produktets pris.
Den automatiserede bestilling gør også, at du ikke mangler det, du skal bruge. Når du mangler en vigtig forbrugsvare, kan du risikere, at dit arbejde går i stå, og at du må bruge uforudset tid på at skaffe det. Med andre ord kan du altså arbejde mere effektivt med en automat, der sikrer, at du har det, du skal bruge, lige der hvor du skal bruge det.
En udfordring er at have for lidt på lageret – en anden udfordring er at have for meget. En automat kan nedbringe dine udgifter til lageret, fordi du har de rigtige forbrugsartikler i den rigtige mængde. Vælg en leverandør, der – baseret på dine behov – kan vejlede dig om hvad og hvilke mængder, der skal i automaten. En automat registrerer desuden alle processer og baseret her på får du rapporter, som du kan bruge til at få overblik over dit forbrug, hvilke projekter produkterne er brugt til, og du kan lave løbende justeringer, hvis det er nødvendigt.
Endelig kan du undgå svind i dine omkostningstunge c-artikler. Med en automat med identifikation kan du nemlig se, hvem der bruger hvad og hvor meget samt begrænse hvem, der må bruge forbrugsartiklerne.
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube