SÅDAN FÅR DU ET GODT SLUTRESULTAT AF DIN OVERFLADEBEHANDLING

Få anbefalinger og tips til, hvordan du får et godt resultat efter din overfladebehandling af rustfrit stål.
Hvad skal du være opmærksom på, når du sliber og polerer rustfrit stål? Vi har samlet 3 anbefalinger og 9 gode tips til dig, som du nemt kan omsætte til praksis i din daglige opgaveløsning.
3 grundlæggende anbefalinger
Når du arbejder med rustfrit stål, er der 3 anbefalinger, som er med til at sikre, at dit rustfri stål forbliver rustfrit.
- Rustfrit stål skal opbevares i et andet rum end ikke-rustfrit stål (jern)
- Arbejdspladserne skal være i adskilte rum
- Slibemiddel, der er blevet brugt til almindeligt stål (jern), må ikke anvendes til rustfrit stål igen
Vil du vide mere om rustfrit stål?
9 tips til et godt slutresultat
Korrekt udført overfladebehandling sikrer, at det rustfri stål bevarer sin optimale funktion og levetid.
Her er 9 tips til et godt slutresultat:
- Under planlægningen af dit arbejde skal du tage hensyn til, om emnet kan bearbejdes efter monteringen. I bestemte situationer er det enten ikke muligt, eller også er det kun muligt i et begrænset omfang
- Vælg det fagligt korrekte materiale – især hvis du skal arbejde med glatte, højglans-overflader
- Undgå skæve rør eller forskelle i størrelsen imellem rør og svejsebøjning, da det giver ujævnheder
- Brug flest muligt færdigslebede dele. Overfladen skal beskyttes imod beskadigelser og opbevares korrekt
- Arbejd nøjagtigt, allerede når du tilskærer materialet. Hvis f.eks. et geringssnit ikke udføres nøjagtigt, passer det ikke sammen senere
- Den faglig korrekte slibemetode, slibeapparater og -midler afhænger af emnets udgangstilstand, overfladen, der skal bearbejdes, tilgængelighed og det ønskede resultat
- Vælg et så fint slibemiddel som muligt og indstil hastigheden så lavt som muligt
- Mekanisk bearbejdede overflader må ikke straks behandles med plejeprodukter, som f.eks. plejeolie til rustfrit stål, da overfladens selvgendannelse (passiveringen) påvirkes negativt
- Perfekte svejsesømme er afgørende for perfekte slibe- og polerresultater. Graverende svejsefejl kan ikke afhjælpes under slibning, det gælder for eksempel undervælvede svejsesømme
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube