PAS GODT PÅ DINE ØJNE – SÅDAN UNDGÅR DU SKADER

Hvis du får noget i øjet eller bliver udsat for andre påvirkninger, som kan give en øjenskade, vil det ofte medføre irritation eller smerte. I værste fald kan skaden medføre et permanent synstab. Det er derfor vigtigt, at du passer godt på dine øjne, når du udfører arbejde, hvor der er risiko for, at der kan ske en øjenskade.
Den bedste måde at undgå øjenskader er naturligvis at udføre eller tilrettelægge arbejdet, så der slet ikke er nogen risiko for, at der kan ske en skade på dine øjne. Er dette ikke muligt, skal du anvende et egnet øjenværn. Du skal bl.a. sørge for at beskytte dine øjne, når der er risiko for flyvende partikler, støv, stænk eller påvirkninger fra kemiprodukter eller svejseprocesser.
Dine pligter som arbejdsgiver
Er du arbejdsgiver, har du pligt til at sikre, at dine medarbejdere har egnet øjenværn til rådighed, at de er instrueret i, hvordan og hvornår de skal anvende det, og at de rent faktisk bruger det i praksis, når det er påkrævet.
Er der arbejdsområder på din virksomhed, hvor øjenværn altid skal anvendes, skal disse områder afmærkes med skiltning.
Tre typer af øjenværn
Det første du skal være opmærksom på, når du skal vælge øjenværn er, at der grundlæggende findes tre typer.
- Beskyttelsesbriller dækker øjnene og beskytter dem fra siden, men er ikke tætsiddende
- Kapsel-/gogglebriller slutter tæt til ansigtet og beskytter øjnene og området omkring dem
- Ansigtsskærm/visir beskytter øjne og ansigtet (helt eller delvist)
Hvad der vil være den rigtige type af øjenværn at anvende, afhænger altid af det konkrete arbejde, som skal udføres, og hvad øjenværnet skal beskytte imod.
Uanset hvilken type, der anvendes, skal øjenværnet passe til ansigtets form og begrænse synsfeltet mindst muligt.
Gode råd til ved valg af beskyttelsesbriller
I mange tilfælde vil det oplagte valg af øjenværn i praksis være en sikkerhedsbrille.
Når du køber sikkerhedsbriller, skal du fx være opmærksom på, at:
- Beskyttelsesbriller skal sidde fast, uden at stænger klemmer eller irriterer
- Egen synskorrigerende brille kan ikke anvendes som beskyttelsesbrille. Anvend i stedet en beskyttelsesbrille, som sidder godt uden på den synskorrigerende brille
- Hvis brillen anvendes sammen med andre værnemidler, som fx hjelm eller åndedrætsværn, skal det være egnet til brug sammen, så den samlede beskyttelse ikke forringes
- Hvis du har brug for beskyttelse mod reflekterende materialer, kan du anvende en beskyttelsesbrille med solfilter
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube