Gør dit arbejdstøj dig synlig nok?

Afhænger din sikkerhed af, at det er nemt for andre at se dig, når du udfører dit arbejde? Så kan du med fordel anvende high vis arbejdstøj – eller reflekstøj, som Arbejdstilsynet kalder det. Det er dog ikke ligegyldigt, hvilket high vis tøj/reflekstøj, du vælger, for det giver ikke lige stor synlighed.
Hvis det er vigtigt for din sikkerhed, at andre tydeligt kan se dig, er det en rigtig god ide at anvende high vis tøj/ reflekstøj – og i nogle situationer er det et lovkrav. Det gælder fx alle, der arbejder i trafikken i forbindelse med vejarbejde, redningsarbejde, aflæsning af gods, afhentning af renovation og andre situationer, hvor høj synlighed er afgørende for, at ulykker kan undgås.
Hvad skal du være opmærksom på?
Det første du skal vide, når du skal vælge high vis tøj/reflekstøj, er, at der skelnes mellem tre forskellige sikkerhedsklasser. Sikkerhedsklasse 3 giver den højeste synlighed, klasse 1 den laveste.
Fælles for alle tre sikkerhedsklasser er:
- Tøjet er synligt både om dagen og om natten
- Tøjet er synligt fra alle sider
- Reflekserne er placeret, så de fremhæver omridset af den person, som har det på, så det på afstand nemt kan ses, at det er et menneske, der står der
Hvilken sikkerhedsklasse skal du bruge?
Hvilken sikkerhedsklasse dit tøj skal leve op til, afhænger af hvor stor risiko, der er i den konkrete situation, når arbejdet udføres. Det er derfor vigtigt at være opmærksom på alle faktorer, som kan spille ind.
Hvis du arbejder i trafikken, skal du starte med at vurdere trafikkens hastighed, der hvor arbejdet udføres. Ved hastigheder fra 0-30 km/t skal dit tøj minimum være sikkerhedsklasse 1. Ved hastigheder fra 30-60 km/t skal det minimum være sikkerhedsklasse 2, og ved hastigheder på 60 km/t eller mere skal det være sikkerhedsklasse 3.
Vurder herefter, om der i den konkrete situation er forværrende faktorer, som betyder, at der skal vælges en højere sikkerhedsklasse. Forværrende faktorer kan fx være tæt trafik, dårlige kørselsforhold eller nedsat sigtbarhed for billisterne på grund af vejrforhold, modlys, manglende gadebelysning mv.
Hvad betyder det for sikkerhedsklassen, hvis du anvender flere dele high vis tøj/reflekstøj samtidigt?
Som tidligere nævnt er det mængden af fluorescerende stof og refleksmateriale i din samlede beklædning, der afgør hvilken sikkerhedsklasse, tøjet samlet set giver.
Du vil derfor i nogle tilfælde godt kunne opnå en højere sikkerhedsklasse på din samlede beklædning ved at anvende flere beklædningsdele samtidigt end den sikkerhedsklasse, de enkelte dele giver, når de anvendes hver for sig. Fx kan du ofte opnå en sikkerhedsklasse 3 for den samlede beklædning, hvis du bruger en jakke/trøje i sikkerhedsklasse 2 og et par bukser i sikkerhedsklasse 2 samtidigt.
Dette forudsætter dog altid, at mindst en af delene har lange ærmer/ben med reflekser, og at de to beklædningsdele er af samme mærke.
Vil du være 100 % sikker på, at de 2 dele tilsammen udgør en sikkerhedsklasse 3, skal de være samcertificeret efter EN ISO 20471.
For yderligere information henvises til Arbejdstilsynets vejledninger.
Se udvalget af high vis tøj/ reflekstøj
Herunder kan du se et udvalg af vores high vis tøj/ reflekstøj.
Den sikkerhedsklasse, der er oplyst ved tøjet, angiver den sikkerhedsklasse, du opnår, hvis den pågældende beklædningsdel anvendes alene. Dog skal du være opmærksom på, at tøj i str. XS og S i nogle tilfælde har en lavere sikkerhedsklasse end den, som gælder for de øvrige størrelse af den pågældende model.
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube