VIGTIGE BEGREBER TIL OVERFLADEBEHANDLING AF RUSTFRIT STÅL

Hvad betyder ruhedsdybde og krydsslibning/krydsgang? Få svaret på dette og meget mere i denne gennemgang af begreber, der er gode at kende, når du arbejder med overfladebehandling af rustfrit stål.
Foruden viden om de forskellige begreber, får du også undervejs tips til udførslen.
Slibning
Slibning er en mekanisk procedure, som fjerner materiale fra emnet. Som udgangspunkt skal du altid begynde med det finest mulige korn, når en svejsesøm, eller et sted med en fejl, skal bearbejdes. Hvis effekten ikke er tilstrækkelig, skal du skifte til den efterfølgende grovere kornstørrelse. For groft korn kan medføre beskadigelser, som det er vanskeligt at udbedre.
Slibebillede
Alt efter kornstørrelse, slibemidlets struktur og sliberetning opstår der et individuelt slibebillede. Det er vigtigt at overholde emnets oprindelige sliberetning.
Ruhedsdybde Ra
Overfladens kvalitet er et udtryk for dens ruhedsdybde. Ra-værdien (mellemruhedsdybde) beskriver overfladens ruhedsdybde.
Ruhedsdybde er et begreb, der kommer fra overfladefysikken, og som betegner overfladehøjdens ujævnhed. Der findes forskellige beregningsmetoder for at karakterisere ruhedsdybden kvantitativt, som hver især tager hensyn til overfladens varierende forskelligheder.
Du skal ikke kun slibe på det sidst bearbejdede sted med finere og finere korn, men også udover i det ubeskadigede slibebillede (randområde) for at skabe usynlige overgange. Arbejdstrykket skal formindskes i randområderne.
Finish-slibning
Finish-slibning er sidste arbejdsgang for at skabe det ønskede slibebillede (overfladens ruhedsdybde).
Tilpasning
Efter svejsesømmet/defekten er fjernet, begynder tilpasningen til det oprindelige slibebillede: Kornet er finere for hver slibning.
Tilpasningen er afslutningen. Her tilpasser du overgangen fra slibestederne til det oprindelige slibebillede i området rundt om.
Polering
Polering betyder en dekorativ bearbejdning, som kun fjerner minimalt materiale.
Arbejdsvinkel
Vinklen mellem slibesål og emne kaldes arbejdsvinkel. Det er optimalt, hvis den som udgangspunkt er ca. 10–15°.
Arbejdstryk og varmeudvikling
Under bearbejdningen skal arbejdstrykket, og den derved opståede overfladetemperatur, minimeres. Dette opnår du ved korte pauser, og, hvis muligt, ved at bruge en alu- eller messingplade som underlag til at aflede varmen. Ellers kan der opstå furer, som er svære at fjerne bagefter.
Omdrejningstal
Slibebilledet kan påvirkes meget af omdrejningstal og arbejdstryk ved fleeceprodukter.
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube