Sådan får du din investering i sporingsudstyr igen

Der findes mange muligheder inden for sporings- og afbalanceringsudstyr, inklusiv billigt udstyr. Men faktisk er det ikke en lav pris, der afgør, om du tjener din investering ind igen. Her giver vi dig svaret på, hvordan du får mest muligt ud af din investering i sporingsudstyr.
Sporing er en oplagt indtjeningsmulighed for dit værksted: 6 ud af 10 biler er nemlig ude af sporing.
Eksempel på et regnestykke
Hvis vi går ud fra, at du har 20 biler på værkstedet om dagen, så har du et potentiale på 12 biler. Hvis du blot udnytter 50 % af dette potentiale, har du mulighed for at sælge 6 sporinger om dagen. Lad os sige, at du tager mellem 800 -1.000 kr. pr. bil, så tjener du min. 500 kr. pr. bil. Ved 250 arbejdsdage på et år bliver det til 750.000 kr. i indtjening om året.
Dertil kommer ekstra salg af dele og dæk, og - ikke at forglemme - en bedre kørekomfort, sikkerhed og økonomi til kunden. Derudover giver du alle de kunder, hvor bilen er i orden, en bekræftelse på at bilen er ok. Ganske gratis for dine kunder.
1. Langtidsinvestering i kvalitet betaler sig
Når du udfører en sporing er funktionalitet og effektivitet vigtigt. Det er det blandt andet fordi, at du kan udføre sporingen hurtigere, hvilket frigiver tid til andre opgaver. Du kan dermed fakturere flere opgaver på kortere tid.
Derudover har udstyrets levetid også betydning for, hvor rentabel din investering er. Hvis sporingsanlægget kun holder i få år, eller ikke virker efter hensigten, skal du hurtigt ud at investere i nyt sporingsudstyr. Overvej derfor i stedet en investering i udstyr med en lang levetid og nok teknologi til dit (fremtidige) behov. Det kan nemlig blive dyrt at vælge billigt, så det kan faktisk betale sig at investere lidt ekstra i udstyret.
2. Vælg fremtidssikret udstyr
Inden for sporings- og afbalanceringsteknologi går udviklingen stærkt. Derfor skal udstyret ikke kun holde i mange år, men teknologien skal også følge med (frem)tiden, så du får mest muligt ud af din investering. Både i dag og fremover. Ellers kan du blive nødt til at udskifte hele maskinen før planlagt.
En måde, som du kan fremtidssikre din investering på, er ved at vælge en maskine, der kan opdateres med det nyeste software. Den vil nemlig altid være up-to date med nutidens teknologi.
3. Brug anlægget korrekt og øg din indtjening
En vigtig faktor for at sikre indtjeningen er, at de ansatte på værkstedet lærer at bruge udstyret korrekt, og at de tager det nye udstyr og den nye indtjeningsmulighed til sig. Jo flere biler der kører gennem anlægget, desto større er sandsynligheden for at ’fange’ biler, der er ude af sporing, og jo mere øges din indtjening.
Sørg derfor for en grundig gennemgang af udstyret, når det er installeret, så alle lærer funktionerne godt at kende. På den måde får du mest muligt ud af udstyret, og sporingen bliver en naturlig del af arbejdsgangen, når bilerne skal gennemgås.
Vælg sporingsudstyr fra Hunter og få din investering igen
Et sporeanlæg fra Hunter holder ofte mere end 12-15 år, og derfor er udstyret fra Hunter fremtidssikret således, at produkterne kan opdateres med det nyeste software og eventuel tilbehør, og altid vil være up-to date med nutidens teknologi.
Med sporings- og dækmønsterkontrolsystemet Hunter Quick Check Drive, vil du opleve, at din investering hurtigt er tjent ind igen. Det tager ikke mere end 5 sekunder at lave et sporingstjek med Hunters Quick Check Drive-anlæg. Ofte er der en sammenhæng mellem bilens sporing og dækkenes mønster. Efter et tjek får både værkstedet og kunden et visuelt billede på hjulenes og dækkenes tilstand via det board, der vises på den ophængte infoskærm. Det visuelle billede på bilens tilstand har ofte stor værdi for kunden, der således nemmere forstår den eventuelle problematik samt løsningen derpå.
Nyeste artiker
09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.
03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.
02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.
YouTube