Kun for erhvervsdrivende  

 

Bruger du den rigtige støvmaske?

Bruger du den rigtige støvmaske?

Når du vælger støvmaske, lægger du sikkert vægt på, at det er nemt at trække vejret med den på, og at den er mest mulig komfortabel at have på. Det er bestemt også vigtigt, men tænker du også på, hvilken filterklasse den har? Hvis ikke, så læs med her – for filterklassen er faktisk det allervigtigste, du skal tage stilling til, når du vælger støvmaske.

Hvis du arbejder et sted, hvor luften er sundhedsskadelig at indånde, og forureningen ikke kan fjernes tilstrækkeligt på anden vis, skal du bruge et åndedrætsværn. Et af de hyppigst anvendte er støvmasker.

En støvmaske er et såkaldt filtrerende åndedrætsværn, og det fungerer ved, at det filtrerer/renser den forurenede luft, når du trækker vejret ind. På den måde bliver den forurening, som er i luften, opfanget i filteret i stedet for at komme ned i dine luftveje.

Selve filteret kaldes et partikelfilter, men et partikelfilter er ikke bare et partikelfilter.

Hvad skal du vide om partikelfiltre?

Partikelfiltre er inddelt i 3 klasser, som fortæller, hvor effektivt filteret er. Filterklasse P1 har lav effekt, filterklasse P2 har middel effekt og filterklasse P3 har høj effekt.

Uanset hvilken filterklasse din støvmaske har, må du almindeligvis benytte den op til 3 timer i alt i løbet af en arbejdsdag.

De 3 filterklasser beskytter mod følgende:

P1: Støv (i begrænset omfang)

P2: Sundhedsskadeligt og giftigt støv. Faste partikler eller både faste partikler og væskeformige aerosoler.

P3: Sundhedsskadeligt og giftigt støv, radioaktivt støv, bakterier og virus. Faste partikler og væskeformige aerosoler.

Når du indkøber støvmasker, vil filterklassen almindeligvis fremgå af produktnavnet. Ofte vil der dog ikke bare stå P1, P2 eller P3, men FFP1, FFP2 eller FFP3. De 2 F’er fortæller, at der er tale om en ”filtrerende ansigtsmaske” (filtering facemask) og filterklassen oplyses herefter som enten P1, P2 eller P3.

Hvilken filterklasse skal du vælge?

Dit valg af åndedrætsværn skal altid ske ud fra, hvilket arbejde der udføres samt forureningens art og koncentration i den konkrete situation. Det allerførste, du skal tage stilling til, er derfor, om du i den konkrete situation, overhovedet vil kunne opnå tilstrækkelig beskyttelse med en støvmaske, eller om du i stedet skal anvende en helt anden type åndedrætsværn, fx et luftforsynet åndedrætsværn eller en kombinationsmaske, der ud over et partikelfilter også indeholder et eller flere gasfiltre.

Hvis du vurderer, at en støvmaske er det rigtige valg, skal du nu tage stilling til, hvilken filterklasse, den skal have. Eftersom svaret på det afhænger af forholdene i den konkrete situation, er det desværre ikke er muligt at opstille nogle fuldstændigt entydige retningslinjer for, hvilken filterklasse du skal bruge hvornår. Dog kan du altid regne med, at jo mere sundhedsskadende eller koncentreret den forurening, der er i luften, er, des højere filterklasse skal du vælge.

Hvad anbefaler Würth?

Hos Würth anbefaler vi, at du altid anvender en støvmaske med filterklasse P2 eller P3. Vores erfaring er, at du almindeligvis vil være godt beskyttet med en støvmaske med filterklasse P2 ved opgaver, hvor du fx udfører isoleringsarbejde, skæring i gipsplader eller sandblæsning.

Udfører du derimod opgaver med asbestrenovering, metalslibning eller opgaver, hvor der kan være bakterier eller vira i luften, anbefaler vi, at du bruger en støvmaske med filterklasse P3.

Udfører du opgaver, hvor du bliver udsat for fx organiske opløsningsmidler, skimmelsvamp, PCB, bly eller epoxy- og styrenholdige produkter vil en støvmaske ikke give dig tilstrækkelig beskyttelse, uanset hvilke filterklasse du vælger. I disse tilfælde vil du i stedet skulle anvende et luftforsynet åndedrætsværn eller en kombinationsmaske, der både indeholder et partikelfilter og et eller flere gasfiltre.

Genkend filterklassen på Würths støvmasker på elastikbåndet

Umiddelbart kan man ikke se på en støvmaske, hvilken filterklasse den har. I praksis kan det gøre det lidt besværligt at finde den rigtige støvmaske på hylden, når det skal gå stærkt. Og det er vigtigt, at du tager den rigtige – også ud fra et økonomisk hensyn. Støvmasker med filterklasse P3 koster nemlig almindeligvis noget mere end en støvmaske med filterklasse P2.

Hos Würth har vi derfor valgt at farvekode vores støvmasker. Støvmasker med filterklasse P2 har altid et gråt elastikbånd. Støvmasker med filterklasse P3 har et rødt elastikbånd. Så er det nemt at se forskel.

Tænk også på indpakningen

Når du indkøber støvmasker, kan det også være en god ide at overveje, hvordan støvmaskerne er pakket ind, når du modtager dem. De fleste støvmasker leveres i pakker med 20 stk., som ikke er indpakket individuelt. Det vil være hensigtsmæssigt, hvis du bruger mange støvmasker, men har du kun brug for en maske en gang imellem, kan det være hensigtsmæssigt at vælge en maske, som er indpakket individuelt. Så kan du fx have et par stykker liggende i bilen uden at de bliver beskidte, selv om de ligger der et godt stykke tid, inden de bliver brugt.

Støvmasker med filterklasse P2 eller P3

 

Nyeste artiker

Spar tid og penge med gevindreparation

09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.

Læs mere

Sporbarhed og dokumentation

03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.

Læs mere

Udførselsklasser og certifikater​

02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

 

 

FØLG OS

Vi deler viden og nyheder på mange kanaler. Følg os på Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube.