Kun for erhvervsdrivende  

 

Hvad betyder IP-klassifikationen?

Hvad betyder IP-klassifikationen?

Hvad er en IP-klassifikation? Og hvad betyder talangivelserne såsom IP 65?

IP er en forkortelse for Ingress Protection og er en international standard, som vi også bruger i Danmark. Den fortæller, hvor godt for eksempel stikket er beskyttet mod fremmedlegemer (støv) og vand. Med andre ord kan du ved hjælp af IP-klassen vurdere, hvilken anvendelse stik m.m. er egnet til.

Det betyder tallene

Det første tal angiver beskyttelsen mod fremmedlegemer, mens det andet tal angiver beskyttelsen mod vand. Nedenfor kan du se et overblik over, hvad de forskellige tal dækker over. Hvis der eksempelvis står IP 65 betyder det, at produktet er støvtæt og er beskyttet mod kraftige vandstråler.

IP-tabel

 

Her bruges IP-klassifikationen

 

Nyeste artiker

Spar tid og penge med gevindreparation

09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.

Læs mere

Sporbarhed og dokumentation

03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.

Læs mere

Udførselsklasser og certifikater​

02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

 

 

FØLG OS

Vi deler viden og nyheder på mange kanaler. Følg os på Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube.