7 praktiske funktioner, der gør dit arbejde nemmere
ORSY® systemkufferten er mere end bare end kuffert til opbevaring af skruer m.m. Dens mange detaljer er nemlig med til at gøre din opgaveløsning nemmere og hurtigere.
ORSY® systemkufferten er en del af et opbevaringssystem og har flere praktiske funktioner. Se hvilke her
Alt passer sammen
Kufferten er en del af ORSY® systemet, hvor alt passer sammen. Det betyder for eksempel, at du kan tage værktøjssortimentet fra ORSY® reolen og flytte det over i ORSY® systemkufferten. På den måde kan du tage det med til der, hvor du skal bruge det, med nøjagtigt det indhold du har brug for til dagens opgaver.
Et låg er ikke bare et låg
Låget – og kuffertens andre dele – har gennemtænkte detaljer.
Alt på rette plads
Intet falder ud eller roder rundt
Modulerne i kufferten fikseres ved hjælp af strukturen i både bunden og låget, der slutter tæt og sikrer, at kuffertens indhold ikke falder ud og blandes sammen. Selv når du flytter på kufferten.
Ens standard
Fuld fleksibilitet
Systemkufferten fås i forskellige størrelser. Den kan udstyres med skumindlæg, skilleplader eller sortimentsindlæg, så den kan tilpasses dine individuelle behov alt efter dagens opgaver.
Praktisk låg
Med fordybning
Fordybningen udvendigt på låget, er velegnet som aflægningsplads til fx skruer eller bits, der ellers nemt kan trille væk.
Nem transport og opbevaring
Sæt dem sammen
Kufferter i samme størrelse kan stables i højden. Du kan fx klikke dem sammen, så de kan bæres sikkert rundt som én enhed. Du kan også stable dem ovenpå hinanden med støttefoder, der sikrer, at den nederste kuffert forbliver ren og fri for ridser.
Nem at flytte
Indbyggede greb og ergonomisk korrekt håndtag
De indbyggede greb på siderne gør det nemt og hurtigt at flytte systemkufferten. Håndtagets ergonomisk korrekte design og dets bløde materiale, der vender ind mod fingrene, gør det komfortabelt at flytte kufferterne.
Ingen tidskrævende ”fumlen”
Let at åbne
De to åbne-/lukkebeslag med fingerfordybninger gør kufferten nem at åbne og lukke.
Robust kuffert
Lang levetid
Systemkufferten er lavet af ABS-termoplast, hvilket gør den særdeles holdbar og modstandsdygtig over for ridser, slag og slitage.
Kufferten er modstandsdygtig overfor olie, smøremiddel samt temperaturpåvirkninger, og det indvendige hængsel er solidt og robust. Håndtaget på fronten er desuden forsænket og kan bære op til 60 kg. Alt dette er med til at beskytte indholdet.
Vil du se de prisvindende kufferter?
For sine praktiske funktioner har ORSY® systemkufferten en Red Dot Award. Kufferten fås i flere forskellige størrelser og med forskellige ruminddelinger, så du kan få lige præcis den kuffert, du har brug for.
ORSY® systemkuffert 8.4.2, transparent låg
Fra påføring til hærdning af fugemasser
24-10-2024Du får blandt andet tips til, hvordan du opnår det bedst mulige slutresultat.
Læs mere
Tips til vedligehold af fuger
22-10-2024Allerede, når du påfører fugemassen, kan du sikre, at fugen holder længere. Derudover er rengøring og tjek af fugerne med til at øge deres holdbarhed.
Læs mere
Hvilken fugemasse skal du bruge?
22-10-2024Du skal blandt andet forholde dig til, om du har brug for en elastisk eller ikke-elastisk fugemasse.
Læs mere