Kun for erhvervsdrivende  

 

GUIDE TIL PÅFØRING AF TERRASSEOLIE

GUIDE TIL PÅFØRING AF TERRASSEOLIE

Er det tid til at give terrassen olie? Så brug vores guide til påføring af terrasseolie.

Guiden består af 4 trin og tager udgangspunkt i, hvordan du bruger hårdttræsolie fra Würth. Du får også et overblik over anbefalede produkter.

Trin 1: Gør klar til at påføre olien

Inden du finder olien frem, skal du sikre, at terrassen er ren og tør. Foruden at svinge kosten, kan det også være nødvendigt at:

  • Bruge en blød børste til at fjerne eventuel gammel løstsiddende maling og træfibre
  • Fjerne alger med blød vandstråle og egnet afrensermiddel

Tjek også temperaturen: Arbejdstemperaturen skal være over 5 ºC og maks. 30 °C for både underlag og omgivelser, for at du kan bruge terrasseolien. Du får optimal effekt ved 60-65 % og min. 40 til 80 % RF.

Trin 2: Vælg den rigtige farve

Hårdttræsolien fås i fem farver. Alle farer er transparente, så du kan se træets årer gennem olien.

  • Terrasseolie, klar
  • Terrasseolie, fyr (pine)
  • Terrasseolie, mahogni
  • Terrasseolie, sort
  • Terrasseolie, teak

 

Trin 3: Påfør olien

Brug en pensel til at påføre terrasseolien jævnt i årenes længderetning. Du skal bruge en rigelig mængde olie.

Når du har påført olien, skal du tørre den overskydende olie af med en ren, fnugfri klud inden for 30 minutter. Det er for at undgå, at lagtykkelsen er for stor, hvilket får olien til at afskalle. Olien har en god indtrængningsevne og skal opsuges af træet uden at danne film.

Olier

Trin 4: Efter påføring af olien

Når du er færdig med at påføre olien, kan du rense værktøj og pensler med terpentin og herefter vand og sæbe. Du skal desuden være opmærksom på, at kluden, du har brugt til at fjerne overskydende terrasseolie med, kan være selvantændende.

Herefter er der kun tilbage at nyde det færdige resultat.

Hvilket tilbehør skal du bruge?

Når du skal påføre terrasseolie, har du brug for pensel m.m. Her er det tilbehør, som vi anbefaler.

Afrensning og klude

Slib

Afdækning, pensler og ruller

 

Nyeste artiker

Spar tid og penge med gevindreparation

09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.

Læs mere

Sporbarhed og dokumentation

03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.

Læs mere

Udførselsklasser og certifikater​

02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

 

 

FØLG OS

Vi deler viden og nyheder på mange kanaler. Følg os på Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube.