Kun for erhvervsdrivende  

 

5 tips til at vælge den rigtige pensel og den rigtige malerrulle

5 tips til at vælge den rigtige pensel og den rigtige malerrulle

Få 5 praktiske tips til at vælge de rigtige pensler og malerruller

Dit valg af både pensler og malerruller afhænger af malingen, og hvad du skal male.

Tip 1: Den rigtige pensel til malingen

Børsterne skal passe til malingen. For at gøre det let for dig at vælge den rigtige pensel til malingen, har vores ZEBRA-pensler en farvekode.

Rød farvekode
Rød farvekode

Til opløsningsmiddelbaserede malinger

Blå farvekode
Blå farvekode

Vandbaserede malinger

 

Tip 2: Brug de rigtige børster til overfladen

Pensler har forskellige typer børster, for eksempel syntetiske børster eller børster af naturhår. Syntetiske børster giver en pæn finish og er meget slidstærke – også på ru overflader. Pensler med naturhår egner sig derimod ikke til ru overflader, da hårene lettere knækker. Det gør, at finishen ikke er optimal.

De bløde naturhår giver derimod en god finish på træværk, der ikke er ru. Naturhår er også bedre til at suge og holde på malingen. De drypper derfor mindre, og du skal sjældnere dyppe penslen i malingen, end når du bruger pensler med syntetiske hår.

Tip 3: Vælg penseltype efter opgaven

Nogle pensler er egnede til de store flader, mens andre er ideelle til præcisionsarbejde.

Runde pensler

De runde pensler er gode til præcisionsarbejde, fx hvis du skal male vinduer.

Brede pensler

Brede pensler er velegnede til maling af store flader.

Flade pensler

Disse pensler kan både bruges til små og mellemstore flader.

Radiatorpensler

Skaftets vinkel gør penslerne gode til brug på svært tilgængelige steder såsom i hjørner eller bag radiatorer.

Penselsortimenter

Hvis du har brug for et varieret udvalg af pensler, skal du vælge et sortiment. Her kan du blandt andet få et sortiment med både runde og flade pensler eller pensler i forskellige størrelser.

 

Tip 4: Find den rigtige malerrulle til underlaget

Hvis du skal arbejde på glat underlag, skal du vælge kort-luvede malerruller. Hvis du skal male på ru underlag, skal du bruge en malerrulle med lang luv for at sikre, at malingen dækker.

Tip 5: Vælg malerrulle baseret på opgaven

Nogle gange skal malerrullen effektivt kunne male store flader. Andre gange skal du nå svært tilgængelige steder såsom hjørner.

Malerruller

Dit valg af malerrulle afhænger fx af, om du skal male store flader, eller du gerne vil have god finish.

Ruller til små flader

En mindre flader kræver små ruller.

Radiatorruller

Radiatorrullerne har en lang levetid.

Hjørnerulle

Brug en hjørnerulle til at komme godt ind i hjørnerne

Malerrullesortimenter

Sortimenterne indeholder både ruller og håndtag og er derfor til dig, der har brug for en større mængde.

 

Vil du vide mere om pensler og malerruller?

 

Nyeste artiker

Spar tid og penge med gevindreparation

09-04-2025Gevindreparation er en essentiel del af vedligeholdelse og reparation i mange industrier. Ved at bruge de rigtige værktøjer og metoder kan du forlænge levetiden på dine komponenter og undgå dyre udskiftninger.

Læs mere

Sporbarhed og dokumentation

03-04-2025Sporbarhed er vigtigt, fordi det sikrer gennemsigtighed og ansvarlighed i forsyningskæden. Det hjælper med at identificere og løse problemer hurtigt, forbedrer kvaliteten af produkter og tjenester, og opbygger tillid hos kunder og interessenter.

Læs mere

Udførselsklasser og certifikater​

02-04-2025SB bolte, også kendt som strukturelle bolte, er en type bolte, der er designet til at opfylde specifikke standarder for styrke og holdbarhed. De er fremstillet i henhold til DS/EN 1090, hvilket sikrer, at de opfylder strenge krav til materialer, fremstillingsprocesser og kvalitetskontrol. SB bolte bruges primært i bærende konstruktioner, hvor kvalitet og sikkerhed er afgørende.

Læs mere

Nyhedsbrev

 

TIlmeld dig Nyhedsbrevet

Få fingrene først på eksklusive nyheder og skarpe tilbud! Tilmeld dig vores nyhedsbrev og gå ikke glip af den nyeste viden.

 

 

FØLG OS

Vi deler viden og nyheder på mange kanaler. Følg os på Facebook, Instagram, LinkedIn og Youtube.